TURCK BANNER SRL - TUK3083724 SLPP14-270P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0662488837242
Artikelnummer
TUK3083724
Herstellernummer
3083724
Hersteller
TUK
SLPP14-270P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 14 mm; Response (Tr): 10.5 ms; Beams: 27; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 270 mm (10.6 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD