Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083626 SLPCR25-1110P8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083626 SLPCR25-1110P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488836269

Artikelnummer

TUK3083626

Herstellernummer

3083626

Hersteller

TUK

SLPCR25-1110P8 EZ-SCREEN Low Profile Cascade Receiver; Resolution: 25 mm; Response (Tr): 17 ms; Beams: 56; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 1110 mm (43.7 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD