Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083580 SLPR25-830P8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083580 SLPR25-830P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 830 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488835804

Artikelnummer

TUK3083580

Herstellernummer

3083580

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

26 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

830 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

830 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

150 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

7 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

25 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...28.2 V

Breite des Sensors:

28 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

14 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Schutzart (NEMA):

4X

SLPR25-830P8: Ricevitore a basso profilo SLPR25-830P8 EZ-SCREEN, Risoluzione, 25 mm, Risposta (Tr), 14 ms, Fasci, 42, Portata, 0,1-7 m (4 pollici - 23 piedi), Altezza, 830 mm (32,7 pollici), QD a spirale M12 a 8 pin da 300 mm (1 piede)