TURCK BANNER SRL - TUK3083229 TL50GRAQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP50
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0662488832292
Artikelnummer
TUK3083229
Herstellernummer
3083229
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP50
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
151.7 mm
Farbe Licht 2:
rot
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


