Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083226 TL50RQP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083226 TL50RQP

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SignalsĂ€ulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Außendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488832261

Artikelnummer

TUK3083226

Herstellernummer

3083226

Hersteller

TUK

Anzahl der SignalsÀulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP67

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

rot

Höhe:

88.5 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50RQP: Torretta luminosa TL50, indicatore a 1 colore, tensione, 18-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, bimodale, colori, rosso, connettore a sgancio rapido in PVC da 150 mm (6 pollici)