TURCK BANNER SRL - TUK3083215 TL50BGYRQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Schutzart (IP) - IP67
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488832155
Artikelnummer
TUK3083215
Herstellernummer
3083215
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
blau
Höhe:
210.6 mm
Farbe Licht 2:
grün
Farbe Licht 3:
gelb
Farbe Licht 4:
rot
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


