Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083214 TL50GYRAQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083214 TL50GYRAQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Lautstärke - 92 dB

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488832148

Artikelnummer

TUK3083214

Herstellernummer

3083214

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Lautstärke:

92 dB

Schutzart (IP):

IP50

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

200.8 mm

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50GYRAQ: Torretta luminosa TL50, indicatore acustico a 3 colori, tensione, 18-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP50, ingresso, bimodale, colori, verde giallo rosso, connettore a sgancio rapido M12 integrale