TURCK BANNER SRL - TUK30817046 SD50P300WD15QP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Breite - 50 mm
Tiefe - 28 mm
Höhe - 325 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488449087
Artikelnummer
TUK30817046
Herstellernummer
30817046
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Breite:
50 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
325 mm
SD50P300WD15QP: Display di stato SD50 con 15 stati discreti, 8 x 96 pixel, LED di visualizzazione bianchi, LED indicatori RGB, lunghezza 300 mm, policarbonato, 12-30 V cc, IP65, connettore a spirale in PVC M12 a 5 pin da 150 mm (6 pollici)


