Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815798 B-TL70PM-Q - 30815798

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815798 B-TL70PM-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung DC - 18...30 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091405

Artikelnummer

TUK30815798

Herstellernummer

30815798

Hersteller

TUK

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung DC:

18...30 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

TL70 Pro con modulo base Modbus/RS-485; Tensione: 18-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Connettore M12 A-Code a 4 pin integrato; Alloggiamento nero