Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815147 BC-M12M5-22-10

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815147 BC-M12M5-22-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 10 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488714697

Artikelnummer

TUK30815147

Herstellernummer

30815147

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Cavo: M12 a estremità singola; connettore maschio dritto a 5 pin; guaina in PVC nero 5x22 da 10 m (32,8 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato