Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814991 DXM1200-X2R4

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814991 DXM1200-X2R4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 90.8 mm

  • Höhe - 170.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488224226

Artikelnummer

TUK30814991

Herstellernummer

30814991

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

90.8 mm

Höhe:

170.5 mm

Tiefe:

50 mm

DXM1200-X2R4: Controller industriale DXM1200, radio multihop 2,4 GHz, alimentazione, 12-30 V cc, IP67, Ethernet IP, Modbus TCP, client Modbus RTU, Profinet, M12 femmina (Ethernet D-Code)