TURCK BANNER SRL - TUK30814987 DXM1200-X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 90.8 mm
Höhe - 170.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488224189
Artikelnummer
TUK30814987
Herstellernummer
30814987
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90.8 mm
Höhe:
170.5 mm
Tiefe:
50 mm
DXM1200-X2: Controllore industriale DXM1200, alimentazione, 12-30 V cc, IP67, Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU Client, Profinet, M12 femmina (Ethernet D-Code)


