Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814967 BC-M12F4-M12M4A-22-1

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814967 BC-M12F4-M12M4A-22-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488178215

Artikelnummer

TUK30814967

Herstellernummer

30814967

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Polzahl:

4

Kabellänge:

1 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

BC-M12F4-M12M4A-22-1: Cavo, M12 a doppia estremità, connettore femmina dritto a 4 pin codice A, connettore maschio ad angolo retto a 5 pin codice A, guaina in PVC nero da 1 m (3,28 piedi), dadi di accoppiamento in ottone nichelato