Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814945 BC-M12M4-22-10

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814945 BC-M12M4-22-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488701314

Artikelnummer

TUK30814945

Herstellernummer

30814945

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Cavo: M12 a estremità singola; connettore maschio dritto a 4 pin; guaina in PVC nero 4x22 da 10 m (32,8 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato