Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814941 BC-M12M4-22-1

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814941 BC-M12M4-22-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 1 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488701277

Artikelnummer

TUK30814941

Herstellernummer

30814941

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

4

Kabellänge:

1 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

BC-M12M4-22-1: Cavo, M12 a estremità singola, connettore maschio dritto a 4 pin, guaina in PVC nero 4x22 da 1 m (3,28 piedi), dado di accoppiamento in ottone nichelato