Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814935 BC-M12F4-22-1

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814935 BC-M12F4-22-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 1 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488701215

Artikelnummer

TUK30814935

Herstellernummer

30814935

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

1 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

BC-M12F4-22-1: Cavo, M12 a estremità singola, connettore femmina dritto a 4 pin, guaina in PVC nero 4x22 da 1 m (3,28 piedi), dado di accoppiamento in ottone nichelato