TURCK BANNER SRL - TUK30814756 S15A-M12M4M8F3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488532024
Artikelnummer
TUK30814756
Herstellernummer
30814756
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
S15A-M12M4M8F3: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, M12 maschio a 4 pin a M8 femmina a 3 pin


