Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814535 R45C-MII-IIQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814535 R45C-MII-IIQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 74.8 mm

  • Höhe - 63.8 mm

  • Tiefe - 16.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488571351

Artikelnummer

TUK30814535

Herstellernummer

30814535

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

74.8 mm

Höhe:

63.8 mm

Tiefe:

16.8 mm

R45C-MII-IIQ: Convertitore serie R45C, Comunicazioni Modbus, Doppio ingresso e uscita analogici (corrente), QD integrale M12 a 4 pin