Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814534 R45C-MUU-UUQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814534 R45C-MUU-UUQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 74.8 mm

  • Höhe - 63.8 mm

  • Tiefe - 16.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488571344

Artikelnummer

TUK30814534

Herstellernummer

30814534

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

74.8 mm

Höhe:

63.8 mm

Tiefe:

16.8 mm

R45C-MUU-UUQ: Convertitore serie R45C, comunicazioni Modbus, doppio ingresso e uscita analogici (tensione), QD integrale M12 a 4 pin