TURCK BANNER SRL - TUK30814494 SG-TL70B-R

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei DC - 10...30 V
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP65
AuĂendurchmesser - 70 mm
GehÀusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0662488587925
Artikelnummer
TUK30814494
Herstellernummer
30814494
Hersteller
TUK
Betriebsspannung bei DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
AuĂendurchmesser:
70 mm
GehÀusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X
Modulo luce base TL70; Colore: rosso; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero; Utilizzare con basi B-TL70B-