Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814493 SG-TL70B-Y

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814493 SG-TL70B-Y

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei DC - 10...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • GehĂ€usefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488587918

Artikelnummer

TUK30814493

Herstellernummer

30814493

Hersteller

TUK

Betriebsspannung bei DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

GehÀusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Modulo luce base TL70; Colore: giallo; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero; Utilizzare con basi B-TL70B-