Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814354 WLF12PXRGB1200SQP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814354 WLF12PXRGB1200SQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Durchmesser - 1225 mm

  • Breite - 14.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488455989

Artikelnummer

TUK30814354

Herstellernummer

30814354

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

12...12 V

Durchmesser:

1225 mm

Breite:

14.8 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

1440 mm

Länge:

1440 mm

WLF12PXRGB1200SQP: Strip light flessibile WLF12 Pro, 1200 mm, 12 V cc o 12-30 V cc quando si utilizza il controller LED LC25, IP66, IP67, IP69K, RGB, Trasparente, Non a cascata, 150 mm (6 pollici) 4 pin M12 PVC Pigtail QD