Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814251 R95C-8B21-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814251 R95C-8B21-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488531973

Artikelnummer

TUK30814251

Herstellernummer

30814251

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

R95C-8B21-MQ: Serie R95C, hub Modbus discreto a 8 porte, interfaccia RS-485, femmina, ingresso/uscita discreto M12 a 4 pin, maschio, Modbus M12 a 5 pin