Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813769 R45C-KII-IIQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30813769 R45C-KII-IIQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 74.8 mm

  • Höhe - 63.8 mm

  • Tiefe - 16.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488352677

Artikelnummer

TUK30813769

Herstellernummer

30813769

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

74.8 mm

Höhe:

63.8 mm

Tiefe:

16.8 mm

R45C-KII-IIQ: Convertitore serie R45C, doppio ingresso e uscita di corrente analogica, comunicazioni IO-Link, QD integrale M12 a 4 pin