TURCK BANNER SRL - TUK30813378 R70ER2MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 70 mm
Höhe - 79.1 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488130787
Artikelnummer
TUK30813378
Herstellernummer
30813378
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
79.1 mm
Tiefe:
70 mm
R70ER2MQ: Radio dati Ethernet R70 2,4 GHz 65 mW, 10-30 V cc, antenna interna, QD maschio M12 a 4 pin, QD femmina M12 D-Code a 4 pin


