TURCK BANNER SRL - TUK30813370 R50-4M125-M125Q-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 60...60 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 50 mm
Höhe - 93 mm
Tiefe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488206352
Artikelnummer
TUK30813370
Herstellernummer
30813370
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
60...60 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
18 mm


