Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813347 T30R-1515-CKIQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30813347 T30R-1515-CKIQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488135584

Artikelnummer

TUK30813347

Herstellernummer

30813347

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

T30R-1515-CKIQ: Sensore radar a corto raggio T30R, portata 6 m, ingresso, 10-30 V cc, analogico 4-20 mA, 1 NPN/PNP configurabile con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin