Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812531 S15F-L-4000-Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812531 S15F-L-4000-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488106676

Artikelnummer

TUK30812531

Herstellernummer

30812531

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

S15F-L-4000-Q: Serie S15F, filtro in linea, tensione, 12-30 V cc, IP67, bassa impedenza, potenza nominale 4000 mA, connettore maschio-femmina a 4 pin M12 QD