Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812526 R70SR2MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812526 R70SR2MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488106607

Artikelnummer

TUK30812526

Herstellernummer

30812526

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

R70SR2MQ: Radio dati seriale R70 Multihop 2,4 GHz 65 mW, antenna interna, RS-485, QD integrale M12 a 5 pin