Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812257 R45C-K-IQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812257 R45C-K-IQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 74.8 mm

  • Höhe - 63.8 mm

  • Tiefe - 16.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488112356

Artikelnummer

TUK30812257

Herstellernummer

30812257

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

74.8 mm

Höhe:

63.8 mm

Tiefe:

16.8 mm

R45C-K-IQ: Convertitore serie R45C, IO-link a uscita di corrente analogica, comunicazioni IO-Link, QD integrale M12 a 4 pin