TURCK BANNER SRL - TUK30812255 R45C-K-UQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 74.8 mm
Höhe - 63.8 mm
Tiefe - 16.8 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488112332
Artikelnummer
TUK30812255
Herstellernummer
30812255
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
74.8 mm
Höhe:
63.8 mm
Tiefe:
16.8 mm


