TURCK BANNER SRL - TUK30812201 S15A-F1235X-M123X4-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488102647
Artikelnummer
TUK30812201
Herstellernummer
30812201
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
S15A-F1235X-M123X4-Q: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, Femmina, F1235X Nero/Grigio, Maschio, M123x4 Grigio/Nero, Maschio-Femmina 5 pin M12 QD


