Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812095 TL50WGBYRAOSKQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812095 TL50WGBYRAOSKQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 6

  • Lautstärke - 99 dB

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488101176

Artikelnummer

TUK30812095

Herstellernummer

30812095

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

6

Lautstärke:

99 dB

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

weiß

Höhe:

319.4 mm

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

blau

Farbe Licht 4:

gelb

Farbe Licht 5:

rot

Betriebsspannung bei DC:

12...30 V

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50WGBYRAOSKQ: Serie Tower Light IO-Link, indicatore acustico omnidirezionale a 5 colori, tensione, 12-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP50, colori, bianco, verde, blu, giallo, rosso, connettore QD integrale M12 a 4 pin