Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812094 TL50GBYKQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812094 TL50GBYKQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488101169

Artikelnummer

TUK30812094

Herstellernummer

30812094

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

169.9 mm

Farbe Licht 2:

blau

Farbe Licht 3:

gelb

Betriebsspannung bei DC:

12...30 V

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50GBYKQ: Serie Tower Light IO-Link, indicatore a 3 colori, tensione, 12-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP67, colori, verde, blu, giallo, connettore QD integrale M12 a 4 pin