TURCK BANNER SRL - TUK30811938 Q2XRBLPF-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 3300 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Reaktionszeit - 0.6 ms
Packung
1 ST
EAN
0662488116675
Artikelnummer
TUK30811938
Herstellernummer
30811938
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
3300 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Reaktionszeit:
0.6 ms
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
14 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Schutzart (NEMA):
4X


