Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3081102 QS30ELVCQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3081102 QS30ELVCQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Einstellverfahren - Teach-In

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488811020

Artikelnummer

TUK3081102

Herstellernummer

3081102

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Einstellverfahren:

Teach-In

Reaktionszeit:

0.5 ms

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

56.8 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Schutzart (NEMA):

4X

QS30ELVCQ: Sensore per oggetti trasparenti serie WORLD-BEAM QS30, Portata, 100 mm-2 m, Ingresso, 10-30 V cc, Classificazione, IP67, Uscita, bipolare (NPN e PNP), QD M12 a 5 pin