TURCK BANNER SRL - TUK30810605 TL50PS3Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488087180
Artikelnummer
TUK30810605
Herstellernummer
30810605
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
178.1 mm
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung bei DC:
12...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


