Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30809940 WLS15PXRGB0920DSQP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30809940 WLS15PXRGB0920DSQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488081553

Artikelnummer

TUK30809940

Herstellernummer

30809940

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

12...30 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

920 mm

Breite:

30.6 mm

Höhe/Tiefe:

15.5 mm

WLS15PXRGB0920DSQP: Illuninatore Strip professionale WLS15 con editor professionale, finestra diffusa, lunghezza, 920 mm, tensione, 12-30 V CC, grado di protezione ambientale, IP66, IP67, colore, RGB, non collegabile in cascata, connettore a spirale in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)