TURCK BANNER SRL - TUK30809737 SX5-B6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Laserschutzklasse - Klasse 1
Breite des Sensors - 102 mm
Höhe des Sensors - 152 mm
Länge des Sensors - 112.5 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 300 mA
Packung
1 ST
EAN
0662488079598
Artikelnummer
TUK30809737
Herstellernummer
30809737
Hersteller
TUK
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
152 mm
Länge des Sensors:
112.5 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...30 V
Spannungsart:
DC


