Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30808761 TL50B-GYRQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30808761 TL50B-GYRQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488070250

Artikelnummer

TUK30808761

Herstellernummer

30808761

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

178.1 mm

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung bei DC:

18...30 V

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50B-GYRQ: Torretta luminosa di base TL50, indicatore a 3 colori, tensione, 18-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP65, ingresso, bimodale, colori, verde, giallo, rosso, connettore QD integrale M12 a 4 pin