Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30807731 Q5XKLAF5000-Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30807731 Q5XKLAF5000-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Messbereich Länge - 50...5000 mm

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Breite des Sensors - 24 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488061104

Artikelnummer

TUK30807731

Herstellernummer

30807731

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Messbereich Länge:

50...5000 mm

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

24 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

71.6 mm

Länge des Sensors:

64.8 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Q5XKLAF5000-Q8: Serie Q5X, Campo laser regolabile, Gamma, 50-5000 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, 1 PNP/NPN con IO-Link, 1 I/O multifunzione PNP/NPN, QD girevole M12 a 4 pin