Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30807471 WLS27PXRGBW850DSKQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30807471 WLS27PXRGBW850DSKQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 18...30 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488058715

Artikelnummer

TUK30807471

Herstellernummer

30807471

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

18...30 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

914.5 mm

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Durchmesser:

27 mm

WLS27PXRGBW850DSKQ: Illuninatore Strip professionale WLS27 con IO-Link, finestra diffusa, lunghezza, 850 mm, tensione, 18-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP66, IP67, IP69K, colore, RGBW, non collegabile in cascata, connettore QD integrato M12 a 4 pin