Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30806843 VSM-2M5APD20-Q7

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30806843 VSM-2M5APD20-Q7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...20 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488053031

Artikelnummer

TUK30806843

Herstellernummer

30806843

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...20 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hellschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

45.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

0.5 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-25...65 °C

VSM-2M5APD20-Q7: Serie VSM-2, sensore a barilotto da 5 mm, portata, 20 mm, ingresso 10-30 V cc, uscita, 1 PNP con comunicazione IO-Link, LO (Light Operate), M8 a 3 pin integrato, fornito con (2) dadi M5 e (2) rondelle di sicurezza