Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30806408 SI-RF-A

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30806408 SI-RF-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 15 mm

  • Höhe des Sensors - 36 mm

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488049454

Artikelnummer

TUK30806408

Herstellernummer

30806408

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

SI-RF-A: Interruttore di sicurezza SI-RF, attuatore standard, dimensioni, 15 mm x 26 mm x 36 mm