TURCK BANNER SRL - TUK30806301 S22AMTSGRY3Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 27.3 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Versorgungsspannung - 10...30 V
Höhe des Sensors - 40.2 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488048426
Artikelnummer
TUK30806301
Herstellernummer
30806301
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
27.3 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Höhe des Sensors:
40.2 mm
Länge des Sensors:
27.3 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


