TURCK BANNER SRL - TUK30804557 K50UX2ARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 100...1000 mm
Breite des Sensors - 50 mm
Höhe des Sensors - 59.5 mm
Länge des Sensors - 50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
0662488033118
Artikelnummer
TUK30804557
Herstellernummer
30804557
Hersteller
TUK
Messbereich Länge:
100...1000 mm
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
59.5 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


