TURCK BANNER SRL - TUK30804432 ABR3009-WSU1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 23.5 mm
Höhe - 48.5 mm
Tiefe - 48.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488032234
Artikelnummer
TUK30804432
Herstellernummer
30804432
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
23.5 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
48.5 mm
ABR3009-WSU1: Lettore di codici a barre serie ABR, Risoluzione, 752 x 480 pixel, Lente, 9 mm, Luce, bianca, Comunicazioni USB e seriali, Solo codici 1D


