TURCK BANNER SRL - TUK30804246 S22AMTSRGB7QP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 27.3 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Versorgungsspannung - 10...30 V
Höhe des Sensors - 47.8 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488030582
Artikelnummer
TUK30804246
Herstellernummer
30804246
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
27.3 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Höhe des Sensors:
47.8 mm
Länge des Sensors:
27.3 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


