TURCK BANNER SRL - TUK30803940 LM150KIQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Messbereich Länge - 50...150 mm
Versorgungsspannung - 10...30 V
Breite des Sensors - 23.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488028220
Artikelnummer
TUK30803940
Herstellernummer
30803940
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Messbereich Länge:
50...150 mm
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
23.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
34.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Vorausfallmeldung:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


