Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30803732 SG-TL70-RGB14

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30803732 SG-TL70-RGB14

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei DC - 12...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • GehĂ€usefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488026141

Artikelnummer

TUK30803732

Herstellernummer

30803732

Hersteller

TUK

Betriebsspannung bei DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

GehÀusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Modulo luminoso TL70; RGB a 14 colori; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/Lampeggiante; Alloggiamento nero; Utilizzare con basi B-TL70